※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用63形L横剣バイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
106-9276
注文コード
04440046
品番
63L-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
寸法C・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
280
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
25
トラスコ品番
106-9276
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
25
寸法r(mm)
1
寸法b(mm)
34
JIS規格
63L型
寸法h(mm)
4
寸法c(mm)
8
硬度HRC(刃部)
63〜66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C