カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用63形R横剣バイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
106-9233
注文コード
04440107
品番
63R-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
寸法C・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
230
寸法W(mm)
19
寸法H(mm)
19
トラスコ品番
106-9233
寸法d(mm)
14
寸法a(mm)
19
寸法r(mm)
1
寸法b(mm)
26
JIS規格
63R型
寸法h(mm)
3
寸法c(mm)
6
硬度HRC(刃部)
63〜66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C