カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用64形平剣バイト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440222
品番
64-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
280
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
25
トラスコ品番
106-9306
質量(kg)
1.4
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
25
JIS規格
64型
寸法h(mm)
4
寸法c(mm)
8
硬度HRC(刃部)
63〜66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C