- 【AC滅菌】PFAボトル中栓付き アズワン 04440252

【AC滅菌】PFAボトル中栓付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
容量(mL)100
胴径×全高(Φmm×mm)49×106
内容量1個注文コード04440252品番-
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
容量(mL)
100
質量(g)
(中栓+キャップ+本体)約60
胴径×全高(Φmm×mm)
49×106
アズワン品番
1-2306-02-55
仕様
広口100mL、広口100mL ※オートクレーブ滅菌済み ※目盛付 ※全高(キャップ締め付け時の高さ)と目盛りは目安です。
材質
本体・キャップ/PFA(フッ素樹脂)、中栓/PTFE(フッ素樹脂)
注意
※全高(キャップ締め付け時の高さ)と目盛りは目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする