カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用65形ヘール仕上バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440283
品番
65-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
230
寸法W(mm)
19
寸法H(mm)
19
トラスコ品番
106-9403
質量(kg)
0.7
寸法d(mm)
11
寸法a(mm)
22
寸法e(mm)
40
寸法b(mm)
19
JIS規格
65型
寸法h(mm)
3
寸法c(mm)
6
硬度HRC(刃部)
63〜66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C