カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用65形ヘール仕上バイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440301
品番
65-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
250
寸法W(mm)
22
寸法H(mm)
22
質量(kg)
1
寸法a(mm)
26
寸法C(mm)
7
寸法b(mm)
22
JIS規格
65型