カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用65形ヘール仕上バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440326
品番
65-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
340
寸法W(mm)
32
寸法H(mm)
32
トラスコ品番
106-9420
質量(kg)
2.7
寸法d(mm)
18
寸法a(mm)
38
寸法e(mm)
60
寸法b(mm)
32
JIS規格
65型
寸法h(mm)
5
寸法c(mm)
9
硬度HRC(刃部)
63〜66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C