付刃バイト 平削用66形突切バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04440396 品番 66-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

●JIS規格品です。

寸法L(mm)230 寸法W(mm)19 寸法H(mm)19 トラスコ品番106-9438 質量(kg)0.6 寸法d(mm)19 寸法a(mm)7 寸法e(mm)35 寸法b(mm)24 JIS規格66型 寸法h(mm)3 寸法c(mm)6 硬度HRC(刃部)63〜66 寸法f(mm)53 材質(チップ)MV10 材質(シャンク)S55C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする