※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04442733
品番
12カク×100 MV10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
MV10
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
全長(mm)
100
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応