曜日別特売
00280694 富士通アルカリ乾電池 三和製作所 04442982

00280694 富士通アルカリ乾電池 三和製作所 04442982
00280694 富士通アルカリ乾電池 三和製作所 04442982

富士通アルカリ乾電池

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
単4形20本パック
注文コード
04442982
品番
00280694
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

レアメタルコート採用により、電池内部のガス発生を抑制し、漏液を防止。
いざという時に備えて安心20本パック。
10年保存ができる安心の日本製。
保管&取り出しに便利なパッケージ。

セット内容
単4形乾電池4本パック×5パック入り(20本)
寸法(mm)
45×42×55
質量(g)
228
仕様
単4形20本パック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする