カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
13
幅(mm)
13
注文コード
04443144
品番
13カク×100 NK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NK4
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
トラスコ品番
202-3920
質量(kg)
0.1
サイズ
ミリ寸法
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
13
公差(mm)
0〜-0.18(寸法W・H部)