完成バイト 方形バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04443406 品番 16カク×100 NK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質NK4 幅(mm)16 高さ(mm)16 全長(mm)100 公差(mm)0〜-0.18(寸法W・H部) トラスコ品番112-4099 質量(kg)0.2 サイズミリ寸法 寸法L(mm)100 寸法H(mm)16 寸法W(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする