曜日別特売
- アズワンの乾電池 紙パッケージ シュリンクなし アズワン 04443919

- アズワンの乾電池 紙パッケージ シュリンクなし アズワン 04443919
- アズワンの乾電池 紙パッケージ シュリンクなし アズワン 04443919
- アズワンの乾電池 紙パッケージ シュリンクなし アズワン 04443919
- アズワンの乾電池 紙パッケージ シュリンクなし アズワン 04443919

アズワンの乾電池 紙パッケージ シュリンクなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1ケース(60本)
規格単3
内容量1ケース(60本)注文コード04443919品番-
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。
規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。
ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
優れたコストパフォーマンス!
パック外装は抗菌加工フィルムを使用しています。
シュリンク無し包装はすぐ取り出せて使えます。プラスチックごみも出ません。
お得な60本パックです。

規格
単3
アズワン品番
4-4953-12
仕様
アズワンのアルカリ乾電池 単3 60本 ※紙パッケージ(シュリンク無し)
電圧(V)
1.5
使用期限
5年(底面に記載)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電解液が目、皮膚、衣服についた場合は失明やけがの恐れがあるため、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。※発熱、液漏れ、破裂のおそれがあるため、+-逆接続、ショート、分解、充電、新旧・異種電池の混用、水に濡らす、加熱、火に入れる等しないでください。※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。長期間使用しない場合は機器から電池を取り外してください。※落下させたり、衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。※電池を分解しないでください。※高温多湿の環境で保管しないでください。※廃棄する際はテープなどで端子部を絶縁してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする