完成バイト 方形バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04443975 品番20カク×160 NK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質NK4 全長(mm)160 幅(mm)20 高さ(mm)20 トラスコ品番112-4170 質量(kg)0.5 サイズミリ寸法 寸法L(mm)160 寸法H(mm)20 寸法W(mm)20 公差(mm)0〜-0.21(寸法W・H部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする