カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04444133
品番
25カク×200 NK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
25
トラスコ品番
112-4218
材質
NK4
質量(kg)
1
サイズ
ミリ寸法
公差(mm)
0〜-0.21(寸法W・H部)