完成バイト 方形バイト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04444605 品番 3/16×2 NK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質NK4 幅(mm)4.76 高さ(mm)4.76 全長(mm)50 サイズインチ寸法 寸法L(mm)50 寸法H(mm)4.76 全長L(mm)50 寸法W(mm)4.76 公差(mm)0〜-0.12(寸法W・H部) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04444605
2020-01-02
用途:
歯車作成に使用予定。

この完成バイトを3つくらいに切断して、歯車の歯数に合わせて成形する予定です。
また一部はキー溝掘り用に成形予定です。
歯車専用カッターを買うと、全種類揃えると10万円は超えちゃいますので、頑張って自作する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする