カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04444912
品番
3/4×6 MV10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
MV10
幅(mm)
19.05
高さ(mm)
19.05
全長(mm)
152
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
19.05
寸法W(mm)
19.05
RoHS指令(10物質対応)
対応