完成バイト 方形バイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04444921 品番 3/4×6 NK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質NK4 幅(mm)19.05 高さ(mm)19.05 全長(mm)152 サイズインチ寸法 寸法L(mm)152 寸法H(mm)19.05 寸法W(mm)19.05 公差(mm)0〜-0.21(寸法W・H部) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする