カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04444982
品番
3/4×8 NK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
NK4
幅(mm)
19.05
高さ(mm)
19.05
全長(mm)
203
サイズ
インチ寸法
寸法L(mm)
203
寸法H(mm)
19.05
寸法W(mm)
19.05
公差(mm)
0〜-0.21(寸法W・H部)
RoHS指令(10物質対応)
対応