822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328

822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328
822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328
822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328
822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328
822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328
822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328
822429-01 822429 首元フリルトレーナー 愛情介護 04445328

822429 首元フリルトレーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
色ローズ
内容量1枚注文コード04445328品番822429-01
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

襟のフリルがさりげないポイントのトップス。長く活躍する素材感がうれしい。

色
ローズ
サイズ
M
混率(%)
綿60・ポリエステル40、切替部分:ポリエステル65・綿35、リブ部分:ポリエステル62・綿33・ポリウレタン5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする