822429 首元フリルトレーナー

822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護822429 首元フリルトレーナー - 愛情介護

襟のフリルがさりげないポイントのトップス。長く活躍する素材感がうれしい。

混率(%)
綿60・ポリエステル40、切替部分:ポリエステル65・綿35、リブ部分:ポリエステル62・綿33・ポリウレタン5
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04445012822429-02ローズL
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
04445267822429-11ブラウンM
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
04445328822429-01ローズM
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
04445346822429-22ブルーL
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
04446256822429-12ブラウンL
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
04446326822429-21ブルーM
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする