完成バイト 方形バイト

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04446251 品番 4カク×50 NK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法L(mm)50 寸法W(mm)4 寸法H(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04446251
2023-08-11
用途:
卓上旋盤で使用

標準は8mm角のバイトですが、高さを合わせれば6〜12mm角くらいまで使えますが、成型するのに一番楽なので、専用アダプターを作り角ネジ用等の成型をしています。
 8mm角でも良いのですが成型するのに時間がかかり火傷寸前までの熱を持ち、軍手などをすると成型角がズレたりして余計に時間がかかるので、専用アダプターを作り細いバイトにしてみました。
 いくつかの丸バイトサイズも買いましたが、バイトとアダプター内でズレがしょうじたりするので、最終的に細角バイトになりました。
 成形するのはこのタイプ関連が一番良さそうです。4mm角バイトでは、最大4mmピッチネジが切れると言う事です。

対象商品:
04446251
2020-01-02
用途:
旋盤に使用

私の旋盤は8mm角のホルダーなのですが、8mm角の完成バイトを4mmまで削るのは大変なので、この商品に専用ホルダーを作り荒削りバイトとして使用。
成形の手間が大幅に省けて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする