愛情介護
822429 首元フリルトレーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
色
ブルー
ブラウン
ブルー
ローズ
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04446326
品番
822429-21
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
襟のフリルがさりげないポイントのトップス。長く活躍する素材感がうれしい。
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
綿60・ポリエステル40、切替部分:ポリエステル65・綿35、リブ部分:ポリエステル62・綿33・ポリウレタン5