※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
完成バイト 方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
8
注文コード
04449663
品番
8カク×63 MV10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MV10
全長(mm)
63
幅(mm)
8
高さ(mm)
8
全長L(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応