※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
88
注文コード
04463995
品番
AL-SP P3 M14X1.5
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
シャンク径(mm)
10.5
溝数
3
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
目の粗さ
細目
ねじの種類
M
タップの等級
P級
メーカー商品コード
ASHMR014O
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。