AL-SP P2 M2×0.4 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SP P2 M2×0.4 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464135
AL-SP P2 M2×0.4 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464135

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本材質ハイス(高速度鋼)HSS-E注文コード04464135品番AL-SP P2 M2×0.4 (2.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,790
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工食付2.5P溝数2材質ハイス(高速度鋼)HSS-E表面処理NI(窒化処理)トラスコ品番121-2711形状M2~M6の食付2.5Pは突き出しセンタとなります。ピッチ0.4等級P2ねじ径M2全長L(mm)42目の粗さ並目ねじの種類Mタップの種類スパイラルタップ(右45°)タップの等級P級めねじの種類メートルねじめねじの等級6H、旧JIS2級シャンク径d(Φmm)3首下長l1(mm)15寸法k(mm)2.5寸法Lk(mm)5ねじ長さl(mm)9.5適合被削材種銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04464135AL-SP P2 M2×0.4 (2.5P)40750945AL+SP P2 M2X0.4AL-SP P2 M2×0.4 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40750945アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40750936
2020-12-31
用途: 軽い
FTY Factory

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品 : 40750832
2015-01-16
用途: タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする