曜日別特売
AL-SP P3 M8×1.25 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464257

AL-SP P3 M8×1.25 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464257
AL-SP P3 M8×1.25 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464257

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード04464257品番AL-SP P3 M8×1.25 (2.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工食付2.5P溝数3材質ハイス(高速度鋼)HSS-E表面処理NI(窒化処理)トラスコ品番121-2796形状M2~M6の食付2.5Pは突き出しセンタとなります。ピッチ1.25等級P3ねじ径M8全長L(mm)70目の粗さ並目ねじの種類Mタップの種類スパイラルタップ(右45°)タップの等級P級めねじの種類メートルねじめねじの等級6H、旧JIS2級シャンク径d(Φmm)6.2寸法k(mm)5寸法l2(mm)31寸法Lk(mm)8ねじ長さl(mm)22適合被削材種銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04463916
2022-06-06
用途: 車の整備、日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

素晴らしいです。キッチリとヘリサートならぬイリサートが装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする