曜日別特売
R8L5 アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業 04480954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アステロ 直行ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
減速比5
取付角寸法(mm)80
適合モータ容量(W)25
軸の形状中実軸(左出軸)
内容量1個注文コード04480954品番R8L5
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200
減速比5取付角寸法(mm)80軸の形状中実軸(左出軸)適合モータ容量(W)25タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする