※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
アステロ 直行ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
減速比
7.5
10
100
12
120
15
160
20
200
240
25
30
40
5
50
60
7.5
80
150
取付角寸法(mm)
80
80
90
適合モータ容量(W)
25
25
40
60・90
軸の形状
中実軸(左出軸)
中実軸(左出軸)
中実軸(右出軸)
中空軸
全153種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04480988
品番
R8L7.5
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
減速比
7.5
取付角寸法(mm)
80
軸の形状
中実軸(左出軸)
適合モータ容量(W)
25
タイプ
直交ギヤヘッド
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
直交ギヤヘッド