※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミタッピングビス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 注文コード04491436 品番ATP516S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルマイト加工を施したタッピングスクリューです。
純正スクリューと交換するだけで、お手軽にドレスアップが可能です。
ブルー、ゴールド、レッド、パープル、シルバー、ブラックの全6色の豊富なカラーバリエーションを揃えました。
お好みのカラーをお選びください。

長さ(mm)16 寸法(mm)Φ11×3 シルバー ねじの呼びM5
注意
※商品毎の色目(濃度/彩度)が微妙に違いますが不良ではありません。
※また、長期に渡って使用された場合紫外線による色褪せが発生しますが、機能に影響はありません。
※商品の色は実物と若干異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04491393
2023-06-20
用途:
クルマの部品取付
製造業

クルマのちょっとした部品の取付に使いました。問題なく使っています。

対象商品:
04491384
2022-02-01
用途:
バイク用エアークリーナーボックスのビスとして

青色というより水色といった印象でした。個人的にはもっと濃い青がよかったです。

対象商品:
04491384
2020-05-13
用途:
車のエアロ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ドレスアップ効果目的で購入。多彩な色がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
04491384
2018-11-21
用途:
バイクのカバー止めに
農・林・水産業

標準の銀色や黒のビスと違い、部品のカラーとどういつのカラーでとても映える状態になります。

対象商品:
04491384
2017-11-11
用途:
バイクのドレスアップ
教育・研究機関

もう一番小さいのがあると良い
また、本数を多くして、少し価格を下げて出してもらえると
さらに文句なし!

1人が参考にしています
対象商品:
04491393
2017-07-12
用途:
スクーターのカウルのビスとして利用
製造業

非常にしっかりした感じのプラスネジ溝で、ドライバーのビットがきっちりとはまって舐めるような心配もありませんでした。
アルミですのでとても軽く、赤錆がでないのでカウルの樹脂が汚れることもないだろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする