FACOM
FACOMの 文房具
FACOMの ステープラー/パンチ
FACOMの 手動パンチ
FACOM(ファコム) ハンドパンチ&クリンパー(5mm) | CAD10
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04495727
品番
CAD.10
参考基準価格(税別)
¥70,327
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
圧着(mm):12
幅(mm)
130
全長(mm)
290
質量(g)
1200
全高(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応