FACOM
FACOMの ペンチ/プライヤ/ニッパー
FACOMの ニブラー
FACOMの ニブラー本体
FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04495788
品番
887A
参考基準価格(税別)
¥24,564
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼
全長(mm)
260
質量(g)
520
最大切断能力(mm)
7
圧着能力(mm)
45〜110