FACOM
FACOMの ハサミ
FACOMの 万能ハサミ
FACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04495831
品番
841A.9
参考基準価格(税別)
¥11,774
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ハンドル:ソフトグリップ
全長(mm)
255
質量(g)
210
刃長(mm)
107
材質(刃)
アルミニウム