FACOM(ファコム) ホールソー 67mm | 609A67

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04496260 品番609A.67
参考基準価格(税別)¥11,592 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
全長(mm)67 作動範囲(mm)長さ:34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする