商品画像

オスモコートエグザクト ハイエンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード04496400 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ヨーロッパやアメリカで広く使用されています。
環境にやさしい天然素材を使用した樹脂でコーティングされた肥料です。
粒揃いがよく安定した溶出を実現しました。
一部のカラーコートされた粒により製品の識別ができます。
オスモコートの中でも第3、4世代に属し、溶出の安定度が高いため、生産の安定化、生産ロス軽減に役立ちます。
肥料成分を2段階に溶出するため、施肥後約2ヵ月は肥効を25%抑え、その後増加するように設計されています。コニファー、観葉植物、樹木苗、ハボタンなどに適しています。

適合鉢物、花苗、野菜苗、切花、野菜、果樹用 容量(kg)25 肥効期間5〜6ヵ月 成分(チッソN-リン酸P-カリK)N15-P9-K12 粒子サイズ2.5〜3.5mm
注意
※オスモコートを混合した用土は、肥料成分が徐々に溶出していくため、混合後2週間以内にご使用ください
※土壌を蒸気消毒する場合には、消毒後に施用してください。
※施肥量は、一般的な推奨量です。栽培環境(特に季節、ハウスやトンネルなど)に合わせて施肥量を調整してください。
※施肥にあたっては、一度お試しの上、施肥量をお決めください。
※施肥方法、施肥量の詳細につきましては、メーカーまでお問合せください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする