曜日別特売
- マグァンプK ハイポネックス 04496479

商品画像

マグァンプK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
肥効期間約半年
内容量1袋(20kg)注文コード04496479品番-
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

植物の初期成育を促す少しの速効性成分と長期にわたって少しずつ溶出する緩効性成分を兼ねた肥料です。窒素・リン酸・カリ・苦土(マグネシウム)の全てが緩効性です。
肥料成分の溶出は、温度の影響を受けにくく、雨や潅水による肥料成分の流亡も少ないため、肥料焼けや根傷みの心配が少ない利用率の高い肥料です。
元肥で使用する場合、定植後の活着を促し、その後の生育を健全にします。
置肥で使用する場合、肥料成分の溶出が緩やかで、肥料に敏感な植物の栽培に適応できます。

成分N6-P40-K6-Mg15適合元肥用(土に混ぜ込む)・・・鉢物、花壇苗、野菜苗、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種/追肥用(置肥) ・・・シクラメン、洋ラン、山野草など/樹木…施肥穴を開けて施肥容量(kg)20粒径(mm)約3肥効期間約半年粒子サイズ中粒
注意
※施肥量は植物の種類、生育状態、気象条件、用土、潅水方法などによっり異なりますので、一つの目安とお考えください。
※施肥にあたっては、一度お試しの上、施肥量をお決めください。
※酸性用土(pH5以下)では、溶出量が、やや多くなりますので、標準量の1/2の量を施肥してください。
※ピート単用土などでは、初期溶出量がやや多くなりますので、標準量の2/3~1/2の量を施肥してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする