商品画像

プロミック錠剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9.3kg) 成分(チッソN-リン酸P-カリK)N8-P12-K10 注文コード04496829 品番-
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は成分・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

鉢花、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類などの生産に幅広く使用できます。
1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、均一の鉢生産を促します。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。

適合鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類 タイプスタンダードタイプ 容量(kg)9.3 成分(チッソN-リン酸P-カリK)N8-P12-K10 粒子サイズ小粒
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする