PH-70 大型郵便ポスト グリーンライフ 04497127

PH-70 大型郵便ポスト グリーンライフ 04497127
PH-70 大型郵便ポスト グリーンライフ 04497127
PH-70 大型郵便ポスト グリーンライフ 04497127
PH-70 大型郵便ポスト グリーンライフ 04497127

大型郵便ポスト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
材質ステンレス
ステンレス
亜鉛めっき鋼板
本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、確認窓:アクリル
内容量1台注文コード04497127品番PH-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。

用途郵便受け材質ステンレス内径(Φmm)取付穴:5.5(南京錠(別売))本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約43×25×33
注意
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※本製品の上に物を載せないでください。
※雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出していただくようお願い致します。
※汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因になります。また、金属タワシや研磨剤入りの洗剤等も使用しないでください。傷等の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04497127
2025-06-26
用途: B5サイズが入るのを探してました。
サービス業

錆びに強いのを探してました。
付けやすくて良かったです。

対象商品 : 20095626
2023-09-26
用途: 事務所用

建築設計事務所用ポストとして使用しております。
大きさには満足しております。
今後の耐久性を見ていきたいところです。

2022-01-24
用途: 郵便受け
有限会社幹商堂

実際使ってみると、丁度良いサイズ。
レターパックとか、クリックポストで来ると、普通サイズのポストでは対応しきれない。
本体は、亜鉛メッキ鋼板なので、傷が在ると錆びるので、早めに亜鉛入塗料でタッチした方が
長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 20095626
2021-12-09
用途: 郵便受け
運輸・通信業

ステンレススチール製のわりに格安かと思います。
塵・埃・雨も寄せ付けず、デザインもおしゃれです。

対象商品 : 20095626
2019-01-22
用途: 開閉時
農・林・水産業

大きすぎだと思いましたけど
以外と大きいサイズの封筒も入って便利です。
以前は不在届けが入ってましたけど今回は大きいサイズの封筒が入ってたので手間が省けてよいです。

4が参考にしています
対象商品 : 20095626
2019-04-04
用途: 交換

大型郵便ポストの変更したかったので今まで以上にいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする