※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
機長(mm)
3000
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
200
100
200
300
400
500
ピッチ(mm)
30
20
30
40
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04507527
品番
MMR1906 200WX30PX3000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,500
軽荷重搬送に最適です。
機長(mm)
3000
ローラ外径×肉厚(mm)
19.1×1.2
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
200
機幅(mm)
268
ローラー耐荷重(kg/本)
30
シャフト
6パイプ
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
60×30×2.3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000