曜日別特売
MMR1906 200WX40PX2000L スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー 04507554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMR1906 200WX40PX2000L スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー 04507554
MMR1906 200WX40PX2000L スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー 04507554

スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)200
ピッチ(mm)40
内容量1台注文コード04507554品番MMR1906 200WX40PX2000L
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

軽荷重搬送に最適です。

機長(mm)2000ローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)200機幅(mm)268ローラー耐荷重(kg/本)40シャフト6パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする