曜日別特売
MR3812 400Wx100Px1500L スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー 04508385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR3812 400Wx100Px1500L スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー 04508385
MR3812 400Wx100Px1500L スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー 04508385

スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード04508385品番MR3812 400Wx100Px1500L
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

中荷重搬送に最適です。

機長(mm)1500ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機幅(mm)468ローラー耐荷重(kg/本)87シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04508358
2021-01-13
用途: トラックの荷下ろし作業
株式会社ELMIC運輸・通信業

ローラー幅が大きく滑り良いので非常に重宝しております。

対象商品 : 04508297
2017-06-22
用途: 缶取り

概ね期待通りだが、キャスター付きのスタンドが選べると良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 04508078
2017-06-21
用途: 築炉作業
建設業・工事業

短いけど使い勝手は良い。取り回しも楽だしジョイント出来る所は機能的

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする