曜日別特売
150×2S(フック型)【ワケあり】 強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ 04518250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150×2S(フック型)【ワケあり】 強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ 04518250
150×2S(フック型)【ワケあり】 強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ 04518250
150×2S(フック型)【ワケあり】 強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ 04518250

強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法Aなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法A(mm)
465
注文コード
04518250
品番
150×2S(フック型)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980

強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
車輪径(Φmm)
150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
フック型
質量(kg)
13.5
使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
465
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
168
寸法C(mm)
105
注意
※記載の使用荷重は動滑車としての吊上げ荷重です。定滑車としての使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06386703
2020-11-25
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

滑車が2個付きなので吊上げ作業が楽にできました。頑丈な作りでタフな作業でも安心して使用できました。

対象商品 : 06386685
2015-02-19
用途: 重量運搬、設置時
株式会社宮下電工 様

この度の強力型滑車は重量運搬、設置時に軽い力で作業が出来る様になり、非常に施工能力の短縮、施工時の安全が可能となりました。又色々な滑車装置の勉強をすることに因り、作業能率も上がり滑車のありがたさを感じております。今後も多種多様に使い作業能率アップ、業績アップ、賃金アップが期待出来ます。

2人が参考にしています
対象商品 : 06386685
2015-05-29
用途: エアコン工事などの機械の上げ下げ
渋谷住設サービス 様(建設業・工事業)

少々重さが気になりましたが頑丈でしっかりしているのでいいと思いました。

対象商品 : 06386694
2014-03-21
用途: 大木の枝の伐採

丈夫で安心して使用できますが 相応の重量があるので取り扱いに注意が必要です 木ごとに取り付け位置を変えるのでできればもう少し軽量化が出来ればと思います

対象商品 : 06386694
2014-10-28
用途: 重量物の釣り上げ

1個の滑車が固くて回りにくかった。滑車の側板が曲がっていた。ハンマーで叩いて何とか使用出来るようにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする