OD361548R【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック) 04518338

 

OD361548R【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック) 04518338
OD361548R【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック) 04518338

オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光源色・色など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
色
ブラック
注文コード
04518338
品番
OD361548R【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)アウトレット
¥4,798¥3,898

超浅型ベースダウンライト
電源装置直上型
天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です
高演色照明R15クラス2

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
定格消費電力(W)
7.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
LED一体型
幅(mm)
Φ114
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.2
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)
アルミダイカスト
埋め込み深さ(mm)
36
ランプの種類
高演色LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:94
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
14(100V)
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(lm)
677
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
36
取付可能天井厚(mm)
5~25
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする