曜日別特売
LF-97SAT【ワケあり】 プッシュワンウェイ式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 04518749

LF-97SAT【ワケあり】 プッシュワンウェイ式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 04518749
LF-97SAT【ワケあり】 プッシュワンウェイ式排水Sトラップ INAX(LIXIL) 04518749

プッシュワンウェイ式排水Sトラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04518749
品番
LF-97SAT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥19,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
栓は着脱式(ヘアーキャッチャー付)
形状
Sトラップ
寸法B(mm)
117~228
寸法C(mm)
592

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする