アズワン
エンビ製ドレンパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・外寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
4-3866-02
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×600×30
注文コード
04518792
品番
3060【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,200
¥
14,980
バスケットに入れる
耐薬性に優れたPVC製です。
機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×600×30
アズワン品番
4-3866-02
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PVC
厚さ(mm)
5
色
アイボリー