ICU-900S-300W ICU型スタンド(オールステンレス製) ICU セントラルコンベヤー 04519366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICU-900S-300W ICU型スタンド(オールステンレス製) ICU セントラルコンベヤー 04519366
ICU-900S-300W ICU型スタンド(オールステンレス製) ICU セントラルコンベヤー 04519366

ICU型スタンド(オールステンレス製) ICU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
適合幅(mm)300
スタンド高さ(S)最低~最高(mm)850~930
内容量1脚注文コード04519366品番ICU-900S-300W
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フリーローラコンベヤ用脚です。

スタンド高さ(S)最低~最高(mm)850~930適合幅(mm)300適合本体型式ALR3808,MRU1906,MRU3812,JRAU3808,JRAU5012,JRU3808,JRU5012
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする