※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内接円径dr(Φmm)
12
注文コード
04520416
品番
N-12VMUU
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内接円径dr
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
玉列数
4
内接円径dr(Φmm)
12
外径(Φmm)
21
全長(mm)
41
定格荷重(N)
C:617、Co:715
有効長(mm)
34
溝幅(mm)
1.35
溝径(Φmm)
20