※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内接円径dr(Φmm)
16
注文コード
04520434
品番
N-16VMUU
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
内接円径dr
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
玉列数
4
内接円径dr(Φmm)
16
外径(Φmm)
28
全長(mm)
53
定格荷重(N)
C:1294、Co:1411
有効長(mm)
42
溝幅(mm)
1.65
溝径(Φmm)
26.6