N-30VMUU ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 04520468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミディアム型ボールブッシュ N-VMタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内接円径dr(Φmm)30注文コード04520468品番N-30VMUU
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
玉列数6内接円径dr(Φmm)30外径(Φmm)45全長(mm)90定格荷重(N)C:1627、Co:4439有効長(mm)75溝幅(mm)1.9溝径(Φmm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04520452
2018-01-11
用途: 修理部品

純正部品の1/3くらいですが、遜色ありません。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする