ZCS256 アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ替刃 2枚入 アルゴファイルジャパン 04520892

アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ替刃 2枚入ZCS256

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(2枚)
注文コード
04520892
品番
ZCS256
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

端面を正確に直角出しをしていて手は切れないのに対象物のカンナ掛けができます。
樹脂成型品のバリ取り、面取りにご使用ください。

トラスコ品番
716-1297
材質
ジルコニア製
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
40
入数
1箱2枚入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする